VIKAN STEEL ULTRA HYGIENE 1700MM 34MM ROOD 29644
VIKAN 29644 Ultra hygiënische steel
Zie technische informatieReferenties
Vikan:29644
Rubix:A0311089
Fabrikant:29644
EAN:5705020296444

Productdetails : VIKAN STEEL ULTRA HYGIENE 1700MM 34MM ROOD 29644
Verminder het risico op kruisbesmetting met een lichte, robuuste ultrahygiënische steel die vrij is van scheurtjes en/of spleten waarin bacteriën zich kunnen verbergen. Om ook bij vette handen een verbeterde grip te garanderen, zijn deze stelen voorzien van verticale verhogingen en een matte oppervlakte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 17 cm |
| Hoofdmateriaal | polypropyleen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,71 excl. BTW
/ stuk
€ 39,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen