• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezemsteel
    7. VIKAN STEEL RVS 1025MM 31MM WIT ERGONOMISCH 29835

    VIKAN STEEL RVS 1025MM 31MM WIT ERGONOMISCH 29835

    Bezemsteel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:29835
    Rubix:A0775702
    Fabrikant:29835
    EAN:5705020029837
    brand logo

    Productdetails : VIKAN STEEL RVS 1025MM 31MM WIT ERGONOMISCH 29835


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 65,52 excl. BTW
    / stuk
    € 79,28 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN STEEL RVS 1510MM 31MM GROEN ERGONOMISCH 29392VIKAN STEEL TELESCOOP 1600-2780MM 32MM WIT 2973Q5VIKAN STEEL ALU 1510MM 31MM GROEN 29372VIKAN STEEL KORT 1.000MM 32MM BLAUW 29683VIKAN STEEL ALUMINIUM 1460MM 25MM WIT 29595VIKAN STEEL TELESCOOPALU 1305-1810MM 32MM WIT 29255VIKAN STEEL ALUMINIUM 1375MM 29MM GRIJS 295218VIKAN STEEL ALU SLANGPILAAR 1025MM 31MM ZWART 299252VIKAN TELESCOOPSTEEL 100-160CM WATERDOORVOER 297152QVIKAN STEEL ALUMINIUM 840MM 22MM GROEN 29312VIKAN TELESCOOPSTEEL ALU WIT 1575-2780MM 32MM 29755VIKAN STEEL ALUMINIUM 1460MM 25MM GROEN 29592VIKAN STEEL ALUMINIUM 1260MM 25MM PAARS 29588VIKAN STEELADAPTER AMERIKAANS BUITENDR. WIT 85MM 25MM 29955VIKAN STEEL ALU 840MM 22MM GRIJS 293188
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap