Referenties
Vikan:29312
Rubix:A0311369
Fabrikant:29312
EAN:5705022023178

Productdetails : VIKAN STEEL ALUMINIUM 840MM 22MM GROEN 29312
Ø22 handvat compatibel met alle Vikan producten. Ontworpen voor het nauwkeurig reinigen van buizen en afvoeren met cilindrische borstels, maar kan ook worden gebruikt als multifunctionele bezemsteel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 84 cm |
| Hoofdmateriaal | aluminium |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,85 excl. BTW
/ stuk
€ 15,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen