• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezemsteel
    7. VIKAN STEEL ULTRA 1500MM 34MM ROZE 29621

    VIKAN STEEL ULTRA 1500MM 34MM ROZE 29621

    Bezemsteel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:29621
    Rubix:A0775232
    Fabrikant:29621
    EAN:5705020296215
    brand logo

    Productdetails : VIKAN STEEL ULTRA 1500MM 34MM ROZE 29621


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 26,41 excl. BTW
    / stuk
    € 31,96 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN TELESCOOPSTEEL 163-275CM WATERDOORVOER 297352QVIKAN STEEL RVS 1025MM 31MM GEEL ERGONOMISCH 29836VIKAN STEEL CLASSIC ALUMINIUM 1505MM 22MM WIT 2947VIKAN STEEL KORT 1.000MM 32MM WIT 29685VIKAN STEEL ALU 1510MM 31MM ROZE 29371VIKAN STEEL KORT 650MM 32MM WIT 29665VIKAN STEEL ALU 1/2 NIPPEL 1565MM 31MM ZWART 299152QVIKAN TELESCOOPSTEEL ALU 1575-2780MM 32MM ZWART 297552VIKAN TELESCOOPSTEEL 100-160CM WATERDOORVOER 297152QVIKAN MINISTEEL 160MM 30MM ROOD 29344VIKAN STEEL MET WATERDOORVOER 150CM 299552QVIKAN STEEL KORT 650MM 32MM GEEL 29666VIKAN STEEL KORT 1.000MM 32MM GROEN 29682VIKAN STEEL CLASSIC ALUMINIUM 1305MM 22MM WIT 2945VIKAN STEEL TELESCOOPALU 1305-1810MM 32MM WIT 29255
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap