• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezemsteel
    7. VIKAN STEEL KORT 1.000MM 32MM GROEN 29682

    VIKAN STEEL KORT 1.000MM 32MM GROEN 29682

    Bezemsteel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:29682
    Rubix:A0311719
    Fabrikant:29682
    EAN:5705022020993
    brand logo

    Productdetails : VIKAN STEEL KORT 1.000MM 32MM GROEN 29682


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 21,87 excl. BTW
    / stuk
    € 26,46 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN HYGIENE STEEL 100CM RVS GROENVIKAN STEEL ALUMINIUM 840MM 22MM ZWART 29319VIKAN STEEL ULTRA HYGIENE 1700MM 34MM GEEL 29646VIKAN STEEL RVS 1025MM 31MM BLAUW ERGONOMISCH 29833VIKAN MINISTEEL 160MM 30MM ROZE 29341VIKAN TELESCOOPSTEEL 163-275CM WATERDOORVOER 297352QVIKAN STEEL ALU 1510MM 31MM WIT 29375VIKAN STEEL ALUMINIUM 840MM 22MM ROOD 29314VIKAN STEEL RVS 1025MM 31MM GEEL ERGONOMISCH 29836VIKAN STEEL CLASSIC ALUMINIUM 1505MM 22MM WIT 2947VIKAN STEEL ALUMINIUM 1500MM 22MM GRIJS 295918VIKAN STEEL ALUMINIUM 1375MM 29MM GRIJS 295218VIKAN STEEL 170CM ALUMINIUM (SPEC-0585) 297052VIKAN STEEL ULTRA HYGIENE 1500MM 34MM LIMOEN 296277VIKAN STEEL ULTRA 1500MM 34MM PAARS 29628
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap