Referenties
Vikan:29314
Rubix:A0311342
Fabrikant:29314
EAN:5705022023192

Productdetails : VIKAN STEEL ALUMINIUM 840MM 22MM ROOD 29314
Ø22 handvat compatibel met alle Vikan producten. Ontworpen voor het nauwkeurig reinigen van buizen en afvoeren met cilindrische borstels, maar kan ook worden gebruikt als multifunctionele bezemsteel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 84 cm |
| Hoofdmateriaal | aluminium |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,85 excl. BTW
/ stuk
€ 15,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen