VIKAN STEEL ALUMINIUM 1375MM 29MM GRIJS 295218
VIKAN 295218 ERGONOMISCHE ALUMINIUMSTEEL
Zie technische informatieReferenties
Vikan:295218
Rubix:A0311366
Fabrikant:295218
EAN:5705022952188

Productdetails : VIKAN STEEL ALUMINIUM 1375MM 29MM GRIJS 295218
De ergonomische aluminiumsteel met laag gewicht en met een omhulde, ergonomische handgreep is in samenwerking met ergotherapeuten ontwikkeld en zorgt zelfs bij verticale of hooggelegen oppervlakken voor een comfortabele hantering. Onze robuuste stelen met kliksysteem kunnen met alle mophouders van Vikan worden gebruikt en zijn gemakkelijk te reinigen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 17 cm |
| Hoofdmateriaal | aluminium |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,70 excl. BTW
/ stuk
€ 31,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen