• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezemsteel
    7. VIKAN STEEL KORT 1.000MM 32MM GEEL 29686

    VIKAN STEEL KORT 1.000MM 32MM GEEL 29686

    Bezemsteel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:29686
    Rubix:A0311723
    Fabrikant:29686
    EAN:5705022021075
    brand logo

    Productdetails : VIKAN STEEL KORT 1.000MM 32MM GEEL 29686


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 21,87 excl. BTW
    / stuk
    € 26,46 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    SPARTEX HOUTEN BEZEMSTEEL 24MM 130CM 845504VIKAN TELESCOOPSTEEL 163-275CM WATERDOORVOER 297352VIKAN STEEL ALU 1510MM 31MM GROEN 29372VIKAN STEEL ALU 1510MM 31MM ROZE 29371VIKAN STEEL ALU SLANGPILAAR 1935MM 31MM ZWART 299752VIKAN TELESCOOPSTEEL 163-275CM WATERDOORVOER 297352QVIKAN TELESCOOPSTEEL 100-160CM WATERDOORVOER 297152QVIKAN STEEL CLASSIC BLANK HOUT 1560MM 25MM 2925155GVIKAN HYGIENE STEEL 100CM RVS GROENVIKAN STEEL ALU 1/2 NIPPEL 1935MM 31MM ZWART 299752QVIKAN HOUTEN STEEL 1560MM 25MM ZWART 292515552VIKAN STEEL ALUMINIUM 1310MM 31MM PAARS 29358VIKAN TELESCOOPSTEEL ALU 1575-2780MM 32MM ZWART 297552VIKAN STEEL ALU 1510MM 31MM GEEL 29376VIKAN STEEL KORT 650MM 32MM GEEL 29666
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap