• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezemsteel
    7. VIKAN STEEL ALUMINIUM 1310MM 31MM PAARS 29358

    VIKAN STEEL ALUMINIUM 1310MM 31MM PAARS 29358

    Bezemsteel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:29358
    Rubix:A0311436
    Fabrikant:29358
    EAN:5705020293580
    brand logo

    Productdetails : VIKAN STEEL ALUMINIUM 1310MM 31MM PAARS 29358


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 22,68 excl. BTW
    / stuk
    € 27,44 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN STEEL ALU 840MM 22MM ORANJE 29317VIKAN STEEL ALU SLANGPILAAR 1935MM 31MM ZWART 299752VIKAN STEEL ALUMINIUM 1460MM 25MM PAARS 29598VIKAN STEEL ALUMINIUM 1505MM 31MM ZWART 293752VIKAN STEEL RVS 1025MM 31MM WIT ERGONOMISCH 29835VIKAN TELESCOOPSTEEL 100-160CM WATERDOORVOER 297152VIKAN STEEL KORT 1.000MM 32MM GROEN 29682SPARTEX HOUTEN BEZEMSTEEL 24MM 130CM 845504VIKAN STEEL TELESCOOP 1600-2780MM 32MM GEEL 2973Q6VIKAN STEEL ALU 1/2 NIPPEL 1565MM 31MM ZWART 299152QVIKAN TELESCOOPSTEEL 100-160CM WATERDOORVOER 297152CVIKAN STEEL RVS 1025MM 31MM ROOD ERGONOMISCH 29834VIKAN STEEL RVS 1510MM 31MM ROOD ERGONOMISCH 29394VIKAN MINISTEEL 160MM 30MM ROZE 29341VIKAN STEEL ALU 1510MM 31MM ROOD 29374
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap