• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezemsteel
    7. VIKAN STEEL ALUMINIUM 1460MM 25MM WIT 29595

    VIKAN STEEL ALUMINIUM 1460MM 25MM WIT 29595

    Bezemsteel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:29595
    Rubix:A0311434
    Fabrikant:29595
    EAN:5705020295959
    brand logo

    Productdetails : VIKAN STEEL ALUMINIUM 1460MM 25MM WIT 29595


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 11,34 excl. BTW
    / stuk
    € 13,72 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN STEEL TELESCOOP 1600-2780MM 32MM WIT 2973Q5VIKAN STEEL ULTRA HYGIENE 1700MM 34MM GEEL 29646VIKAN STEEL TELESCOOP 1600-2780MM 32MM GROEN 2973Q2VIKAN STEEL KORT 1.000MM 32MM GROEN 29682HARKSTEEL ESSEN 30 X 1700 AANGEPUNT 329170VIKAN STEEL ULTRA 1500MM 34MM ROOD 29624VIKAN STEEL CLASSIC ALUMINIUM 1305MM 22MM WIT 2945VIKAN STEEL TELESCOOP 1600-2780MM 32MM GEEL 2973Q6VIKAN STEEL ALUMINIUM 1260MM 25MM PAARS 29588VIKAN TELESCOOPSTEEL 163-275CM WATERDOORVOER 297352VIKAN STEEL ULTRA 1500MM 34MM BLAUW 29623SPARTEX HOUTEN BEZEMSTEEL 24MM 130CM 845504VIKAN STEEL ALUMINIUM 840MM 22MM ZWART 29319VIKAN STEEL ALU 1510MM 31MM WIT 29375VIKAN TELESCOOPSTEEL 100-160CM WATERDOORVOER 297152
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap