Referenties
Atlas tuingereedschap:329170
Rubix:12010369
EAN:8712129291703

Productdetails : HARKSTEEL ESSEN 30 X 1700 AANGEPUNT 329170
Bezemsteel gemaakt van tropisch hout met de lengte 1700 mm en een diameter van 30 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 170 cm |
| Hoofdmateriaal | hout |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,70 excl. BTW
/ stuk
€ 11,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
