• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezemsteel
    7. VIKAN STEEL ALUMINIUM 1565MM 31MM WIT 2991Q5

    VIKAN STEEL ALUMINIUM 1565MM 31MM WIT 2991Q5

    Bezemsteel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:2991Q5
    Rubix:A0311181
    Fabrikant:2991Q5
    EAN:5705020299100
    brand logo

    Productdetails : VIKAN STEEL ALUMINIUM 1565MM 31MM WIT 2991Q5


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 33,59 excl. BTW
    / stuk
    € 40,64 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN STEEL ULTRA 1500MM 34MM WIT 29625VIKAN STEEL KORT 650MM 32MM GEEL 29666VIKAN STEEL ULTRA HYGIENE 1500MM 34MM LIMOEN 296277VIKAN STEEL ALUMINIUM 1310MM 31MM PAARS 29358VIKAN TELESCOOPSTEEL ALU 1490-4000MM 29MM GRIJS 297618SPARTEX HOUTEN BEZEMSTEEL SCHROEF 24MM 130CM 845205VIKAN STEEL RVS 1510MM 31MM BLAUW 29393VIKAN TELESCOOPSTEEL 163-275CM WATERDOORVOER 297352QVIKAN STEEL ULTRA HYGIENE 150CM 1500X34MM ORANJEVIKAN STEEL MINISTEEL 160MM 30MM GEEL 29346VIKAN STEEL RVS 1510MM 31MM ROOD ERGONOMISCH 29394VIKAN STEEL ALU 840MM 22MM ORANJE 29317VIKAN TELESCOOPSTEEL CLICK ZWART 990-1.830MM 29MM 290100VIKAN TELESCOOPSTEEL 100-160CM WATERDOORVOER 297152QVIKAN STEEL MET WATERDOORVOER 150CM 299552Q
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap