• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezemsteel
    7. VIKAN STEEL KORT 1.000MM 32MM BLAUW 29683

    VIKAN STEEL KORT 1.000MM 32MM BLAUW 29683

    Bezemsteel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:29683
    Rubix:A0311722
    Fabrikant:29683
    EAN:5705022021013
    brand logo

    Productdetails : VIKAN STEEL KORT 1.000MM 32MM BLAUW 29683


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 21,87 excl. BTW
    / stuk
    € 26,46 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN STEEL ALU 840MM 22MM GRIJS 293188VIKAN STEEL ULTRA HYGIENE 1700MM 34MM ROOD 29644VIKAN STEEL ALU 1510MM 31MM GEEL 29376VIKAN HYGIENE STEEL 100CM RVS GROENVIKAN STEEL ALUMINIUM 840MM 22MM ZWART 29319VIKAN TELESCOOPSTEEL 163-275CM WATERDOORVOER 297352CVIKAN STEEL ALU SLANGPILAAR 1935MM 31MM ZWART 299752VIKAN STEEL ALUMINIUM 840MM 22MM BLAUW 29313VIKAN TELESCOOPSTEEL KRAAN EN AANSLUITING 106-160CM 297452CVIKAN STEEL RVS 1025MM 31MM WIT ERGONOMISCH 29835VIKAN STEEL ALUMINIUM CLICK-FIT 1500MM 22 MM 290800VIKAN STEEL CLASSIC ALUMINIUM 1305MM 22MM WIT 2945VIKAN STEEL CLASSIC ALUMINIUM 1505MM 22MM WIT 2947VIKAN STEEL ULTRA HYGIENE 150CM 1500X34MM ORANJEVIKAN STEEL ALU 1510MM 31MM WIT 29375
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap