Referenties
Vikan:29313
Rubix:A0311180
Fabrikant:29313
EAN:5705022023185

Productdetails : VIKAN STEEL ALUMINIUM 840MM 22MM BLAUW 29313
Ø22 handvat compatibel met alle Vikan producten. Ontworpen voor het nauwkeurig reinigen van buizen en afvoeren met cilindrische borstels, maar kan ook worden gebruikt als multifunctionele bezemsteel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 84 cm |
| Hoofdmateriaal | aluminium |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,85 excl. BTW
/ stuk
€ 15,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen