• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezemsteel
    7. VIKAN STEEL RVS 1510MM 31MM WIT 29395

    VIKAN STEEL RVS 1510MM 31MM WIT 29395

    Bezemsteel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:29395
    Rubix:12010504
    Fabrikant:29395
    EAN:5705020029394
    brand logo

    Productdetails : VIKAN STEEL RVS 1510MM 31MM WIT 29395


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 90,08 excl. BTW
    / stuk
    € 109,00 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN STEEL RVS 1025MM 31MM BLAUW ERGONOMISCH 29833VIKAN STEEL ALUMINIUM 840MM 22MM GEEL 29316VIKAN STEEL RVS 1510MM 31MM BLAUW 29393VIKAN STEEL RVS 1510MM 31MM GROEN ERGONOMISCH 29392VIKAN STEEL 170CM ALUMINIUM (SPEC-0585) 297052VIKAN STEEL ALUMINIUM 1510MM 31MM PAARS 29378VIKAN STEEL ALU 1/2 NIPPEL 1025MM 31MM ZWART 299252QVIKAN STEEL ALUMINIUM 840MM 22MM WIT 29315VIKAN STEEL KORT 650MM 32MM WIT 29665VIKAN STEEL CLASSIC ALUMINIUM 1305MM 22MM WIT 2945VIKAN STEEL MET WATERDOORVOER 150CM 299552QVIKAN STEEL ALUMINIUM 1505MM 31MM ZWART 293752VIKAN STEEL ALU 1510MM 31MM WIT 29375VIKAN STEEL KORT 650MM 32MM GEEL 29666VIKAN STEEL ULTRA 1700MM 34MM BLAUW 29643
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap