Referenties
Vikan:29316
Rubix:A0311338
Fabrikant:29316
EAN:5705022023215

Productdetails : VIKAN STEEL ALUMINIUM 840MM 22MM GEEL 29316
Ø22 handvat compatibel met alle Vikan producten. Ontworpen voor het nauwkeurig reinigen van buizen en afvoeren met cilindrische borstels, maar kan ook worden gebruikt als multifunctionele bezemsteel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 84 cm |
| Hoofdmateriaal | aluminium |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,85 excl. BTW
/ stuk
€ 15,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen