• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezemsteel
    7. VIKAN STEEL RVS 1510MM 31MM GEEL 29396

    VIKAN STEEL RVS 1510MM 31MM GEEL 29396

    Bezemsteel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:29396
    Rubix:14350100
    Fabrikant:29396
    EAN:5705020293962
    brand logo

    Productdetails : VIKAN STEEL RVS 1510MM 31MM GEEL 29396


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 90,08 excl. BTW
    / stuk
    € 109,00 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN STEEL ALU 1510MM 31MM BLAUW 29373VIKAN HYGIENE TELESCOOPSTEEL GLASFIBER 2977QVIKAN HYGIENE STEEL 100CM RVS GROENVIKAN STEEL ALUMINIUM 840MM 22MM WIT 29315VIKAN STEEL ALUMINIUM 1260MM 25MM PAARS 29588VIKAN STEEL RVS 1025MM 31MM GEEL ERGONOMISCH 29836VIKAN STEEL ALUMINIUM 1505MM 31MM ZWART 293752VIKAN STEEL ALU SLANGPILAAR 1025MM 31MM ZWART 299252VIKAN STEEL KUNSTSTOF KORT 650MM 32MM GROEN 29662VIKAN STEEL ALUMINIUM 1510MM 31MM PAARS 29378VIKAN STEEL ALU SLANGPILAAR 1935MM 31MM ZWART 299752VIKAN STEELADAPTER AMERIKAANS BUITENDR. WIT 85MM 25MM 29955VIKAN STEEL ALUMINIUM 1310MM 31MM PAARS 29358VIKAN STEEL ALU 1510MM 31MM ROOD 29374VIKAN STEEL KORT 650MM 32MM WIT 29665
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap