Referenties
Vikan:29315
Rubix:A0311673
Fabrikant:29315
EAN:5705022023208

Productdetails : VIKAN STEEL ALUMINIUM 840MM 22MM WIT 29315
Ø22 handvat compatibel met alle Vikan producten. Ontworpen voor het nauwkeurig reinigen van buizen en afvoeren met cilindrische borstels, maar kan ook worden gebruikt als multifunctionele bezemsteel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 84 cm |
| Hoofdmateriaal | aluminium |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,85 excl. BTW
/ stuk
€ 15,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen