• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezemsteel
    7. VIKAN STEEL KORT 650MM 32MM BLAUW 29663

    VIKAN STEEL KORT 650MM 32MM BLAUW 29663

    Bezemsteel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:29663
    Rubix:A0311699
    EAN:5705022020917
    brand logo

    Productdetails : VIKAN STEEL KORT 650MM 32MM BLAUW 29663


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 17,59 excl. BTW
    / stuk
    € 21,28 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN TELESCOOPSTEEL CLICK ZWART 990-1.830MM 29MM 290100VIKAN STEEL TELESCOOPALU 1305-1810MM 32MM WIT 29255VIKAN STEEL CLASSIC ALUMINIUM 1505MM 22MM WIT 2947VIKAN STEEL RVS 1025MM 31MM BLAUW ERGONOMISCH 29833VIKAN STEEL TELESCOOP 1600-2780MM 32MM WIT 2973Q5VIKAN TELESCOOPSTEEL ALU WIT 1575-2780MM 32MM 29755VIKAN STEEL ULTRA 1500MM 34MM PAARS 29628VIKAN STEEL RVS 1510MM 31MM GEEL 29396VIKAN STEEL ALUMINIUM 1505MM 31MM ZWART 293752VIKAN STEEL 170CM ALUMINIUM (SPEC-0585) 297052VIKAN STEEL ULTRA 1700MM 34MM BLAUW 29643VIKAN STEEL ALUMINIUM CLICK-FIT 1500MM 22 MM 290800VIKAN STEEL RVS 1510MM 31MM GROEN ERGONOMISCH 29392VIKAN STEEL ALU 1/2 NIPPEL 1565MM 31MM ZWART 299152QVIKAN STEEL TELESCOOP 1600-2780MM 32MM ROOD 2973Q4
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap