• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezemsteel
    7. VIKAN STEEL ALUMINIUM CLICK-FIT 1500MM 22 MM 290800

    VIKAN STEEL ALUMINIUM CLICK-FIT 1500MM 22 MM 290800

    Bezemsteel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:290800
    Rubix:A0310915
    Fabrikant:290800
    EAN:5705022908000
    brand logo

    Productdetails : VIKAN STEEL ALUMINIUM CLICK-FIT 1500MM 22 MM 290800


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 10,28 excl. BTW
    / stuk
    € 12,44 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN STEEL RVS 1510MM 31MM GEEL 29396VIKAN TELESCOOPSTEEL 163-275CM WATERDOORVOER 297352VIKAN STEEL KUNSTSTOF KORT 650MM 32MM GROEN 29662VIKAN STEEL RVS 1025MM 31MM WIT ERGONOMISCH 29835VIKAN TELESCOOPSTEEL ALU 1490-4000MM 29MM GRIJS 297618VIKAN TELESCOOPSTEEL ALU WIT 1575-2780MM 32MM 29755VIKAN TELESCOOPSTEEL 1615-2780MM 32 MM WIT 29735VIKAN TELESCOOPSTEEL ALU ZWART 1575-2780MM 32MM 29759VIKAN STEEL ULTRA HYGIENE 1300MM 34MM GEEL 29606VIKAN MINISTEEL 160MM 30MM ROZE 29341VIKAN TELESCOOPSTEEL 163-275CM WATERDOORVOER 297352CVIKAN STEEL ALU SLANGPILAAR 1935MM 31MM ZWART 299752VIKAN STEEL ULTRA 1500MM 34MM GROEN 29622VIKAN STEEL ALUMINIUM 1505MM 31MM ZWART 293752VIKAN STEEL ALUMINIUM 840MM 22MM WIT 29315
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap