• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezemsteel
    7. VIKAN TELESCOOPSTEEL 1615-2780MM 32 MM WIT 29735

    VIKAN TELESCOOPSTEEL 1615-2780MM 32 MM WIT 29735

    Bezemsteel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:29735
    Rubix:A0311780
    Fabrikant:29735
    EAN:5705020029738
    brand logo

    Productdetails : VIKAN TELESCOOPSTEEL 1615-2780MM 32 MM WIT 29735


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 70,88 excl. BTW
    / stuk
    € 85,76 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN STEEL ALUMINIUM 840MM 22MM GEEL 29316VIKAN STEEL ALUMINIUM 1510MM 31MM PAARS 29378VIKAN STEEL ALU 1/2 NIPPEL 1025MM 31MM ZWART 299252QVIKAN STEEL ALUMINIUM CLICK-FIT 1500MM 22 MM 290800VIKAN STEEL ALUMINIUM 840MM 22MM BLAUW 29313VIKAN STEEL ALU 840MM 22MM ORANJE 29317VIKAN TELESCOOPSTEEL 163-275CM WATERDOORVOER 297352VIKAN STEEL RVS 1025MM 31MM ROOD ERGONOMISCH 29834VIKAN STEEL TELESCOOP 1600-2780MM 32MM GEEL 2973Q6VIKAN STEEL ALU SLANGPILAAR 1935MM 31MM ZWART 299752VIKAN STEEL ULTRA 1500MM 34MM ZWART 29629VIKAN STEEL ULTRA HYGIENE 1500MM 34MM LIMOEN 296277VIKAN TELESCOOPSTEEL 163-275CM WATERDOORVOER 297352CVIKAN STEEL ALUMINIUM 840MM 22MM ROOD 29314VIKAN TELESCOOPSTEEL CLICK ZWART 990-1.830MM 29MM 290100
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap