• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezemsteel
    7. VIKAN STEEL ALUMINIUM 1460MM 25MM GEEL 29596

    VIKAN STEEL ALUMINIUM 1460MM 25MM GEEL 29596

    Bezemsteel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:29596
    Rubix:A0311467
    Fabrikant:29596
    EAN:5705020295966
    brand logo

    Productdetails : VIKAN STEEL ALUMINIUM 1460MM 25MM GEEL 29596


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 11,34 excl. BTW
    / stuk
    € 13,72 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN STEEL ULTRA HYGIENE 1700MM 34MM ROOD 29644SPARTEX HOUTEN BEZEMSTEEL SCHROEF 24MM 130CM 845205VIKAN STEEL ULTRA HYGIENE 1700MM 34MM GEEL 29646SPARTEX HOUTEN BEZEMSTEEL 24MM 130CM 845504VIKAN STEEL ULTRA 1500MM 34MM BLAUW 29623VIKAN VERBINDINGSKAP HYGIENE METAAL 400X55MM 64470VIKAN STEEL ALUMINIUM 1510MM 31MM PAARS 29378VIKAN STEEL TELESCOOP 1600-2780MM 32MM WIT 2973Q5VIKAN STEEL ALUMINIUM 840MM 22MM GEEL 29316VIKAN TELESCOOPSTEEL 1615-2780MM 32 MM WIT 29735VIKAN TELESCOOPSTEEL ALU 1490-4000MM 29MM GRIJS 297618VIKAN STEEL ALU 840MM 22MM GRIJS 293188VIKAN STEEL 170CM ALUMINIUM (SPEC-0585) 297052VIKAN STEEL ULTRA 1500MM 34MM GEEL 29626VIKAN STEEL KORT 650MM 32MM GEEL 29666
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap