Referenties
Vikan:29626
Rubix:14011420
Fabrikant:29626

Productdetails : VIKAN STEEL ULTRA 1500MM 34MM GEEL 29626
Verminder het risico op kruisbesmetting met een lichtgewicht, stevige uiterst hygiënisch handvat, zonder spleten waar zich bacteriën kunnen verstoppen. Ontworpen met verticale ribbels en een matte afwerking die zorgt voor een betere grip, zelfs met vette handen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 150 cm |
| Hoofdmateriaal | polypropyleen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,41 excl. BTW
/ stuk
€ 31,96 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden