Referenties
Vikan:29319
Rubix:A0311337
Fabrikant:29319
EAN:5705022023222

Productdetails : VIKAN STEEL ALUMINIUM 840MM 22MM ZWART 29319
Ø22 handvat compatibel met alle Vikan producten. Ontworpen voor het nauwkeurig reinigen van buizen en afvoeren met cilindrische borstels, maar kan ook worden gebruikt als multifunctionele bezemsteel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 84 cm |
| Hoofdmateriaal | aluminium |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,85 excl. BTW
/ stuk
€ 15,55 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden