• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezemsteel
    7. VIKAN STEEL ULTRA 1500MM 34MM GRIJS 296288

    VIKAN STEEL ULTRA 1500MM 34MM GRIJS 296288

    Bezemsteel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:296288
    Rubix:12014021
    Fabrikant:296288
    EAN:5705022013858
    brand logo

    Productdetails : VIKAN STEEL ULTRA 1500MM 34MM GRIJS 296288


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 26,41 excl. BTW
    / stuk
    € 31,96 incl. BTW
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN TELESCOOPSTEEL 100-160CM WATERDOORVOER 297152CVIKAN STEEL TELESCOOP 1600-2780MM 32MM GROEN 2973Q2VIKAN STEEL ALU 1510MM 31MM GEEL 29376VIKAN STEEL MINISTEEL 160MM 30MM GEEL 29346VIKAN STEEL ALU 1510MM 31MM BLAUW 29373VIKAN STEEL ULTRA HYGIENE 150CM 1500X34MM ORANJESPARTEX HOUTEN BEZEMSTEEL SCHROEF 24MM 130CM 845205VIKAN STEEL RVS 1025MM 31MM GEEL ERGONOMISCH 29836VIKAN STEEL RVS 1510MM 31MM BLAUW 29393VIKAN STEEL ULTRA HYGIENE 1700MM 34MM GEEL 29646VIKAN STEEL ALUMINIUM 1460MM 25MM GROEN 29592VIKAN TELESCOOPSTEEL ALU ZWART 1575-2780MM 32MM 29759VIKAN STEEL ALUMINIUM 1460MM 25MM WIT 29595VIKAN STEEL ALUMINIUM 840MM 22MM ROOD 29314VIKAN TELESCOOPSTEEL ALU WIT 1575-2780MM 32MM 29755
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap