VIKAN AFWASBORSTEL UST LANGE STEEL WIT HARD 395MM 41965
VIKAN UST handborstel met lange steel
Zie technische informatieReferenties
Vikan:41965
Rubix:A0311049
Fabrikant:41965
EAN:5705020419652

Productdetails : VIKAN AFWASBORSTEL UST LANGE STEEL WIT HARD 395MM 41965
De handborstel met lange steel en ULTRA SAFE TECHNOLOGY (UST) heeft schuin geplaatste borstelbundels voor de optimale, veilige reiniging van machines, emmers, containers en bakken in hoogrisicogebieden. Alle UST-borstels beschikken over een uniek borstelsysteem dat het risico op verontreiniging en verlies van borstelharen minimaliseert.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | handborstel |
| Lengte | 27 cm |
| Hoofdmateriaal | polypropyleen |
| Breedte | 7 cm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,69 excl. BTW
/ stuk
€ 35,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen