SMC HEFBOOM VM-02AS

VM serie mechanische klep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VM-02AS
Rubix:05275376
Fabrikant:00033708
EAN:3618036581539
SMC HEFBOOM VM-02AS

Technische samenvatting

Typeaandrijving
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC HEFBOOM VM-02AS


De VM-serie is een serie mechanische klepafsluiters. Hun kleine formaat vereist weinig montageruimte. De VM-serie biedt een grote verscheidenheid aan actuatorstijlen en een debietcapaciteit tot 1,0 HP.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaandrijving
Aantal poorten3
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom1088 l/min
Materiaalnbr
Drukbereik0 - 10
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Min. Gebruikstemperatuur-5 °C
12,73 excl. BTW
/ stuk
15,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen