SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM130-F01-34GA
VM100-serie Mechanische klep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VM130-F01-34GA
Rubix:05293572
EAN:3618036578805

Documenten
Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM130-F01-34GA
De VM-serie is een mechanische schotelklep. Het compacte formaat vergt weinig bevestigingsruimte. De VM-serie biedt een breed scala van aansluitingsstijlen en een stroomcapaciteit tot 1,0 CV.
VM100, 100 Series 2/3 Port Mechanical Valve, New
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 140 g |
| Type | 3/2-wegklep |
| Aantal poorten | 3 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,86 excl. BTW
/ stuk
€ 40,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen