SMC 3/2 VENTIEL VQZ115-5LO1-CP-Q

VQZ serie 3/2 magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VQZ115-5LO1-CP-Q
Rubix:05293848
Fabrikant:VQZ115-5LO1-CP-Q
EAN:3618036547993
SMC 3/2 VENTIEL VQZ115-5LO1-CP-Q

Technische samenvatting

Typemagneetventiel 3/2
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VQZ115-5LO1-CP-Q


De op het spruitstuk gemonteerde magneetventielen van de VQZ-serie combineren flexibiliteit, duurzaamheid en prestaties in een meer traditionele montagestijl. Inline gemonteerde VQZ elektrische verdelers combineren flexibiliteit, hoge prestaties en een lange levensduur in een inline ontwerp.
vqz seriies 3/2 solenoid valve

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht24 g
Typemagneetventiel 3/2
Aantal poorten3
Land van oorsprongJP
52,57 excl. BTW
/ stuk
63,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen