Referenties
Rexnord:7392726X
Rubix:A0635473
Fabrikant:10288018

Productdetails : REXNORD VIVA VSX245-R EX SPACER ELEMENT
Viva Spacer elastomeer elementen
Rexnord E Series flexibele elementen maat E20M dichtgekoppelde stijl met metrische dopschroeven en standaard schoencoating in urethaan (oranje) materiaal voor elastomeerkoppelingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elastomeer |
| Materiaal | polyurethaan |
| Maat | vsx245-r |
| Gewicht | 10,74 kg |
| Koppel | 938 N.m |
| Buitendiameter | 245 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.772,63 excl. BTW
/ stuk
€ 2.144,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
