Referenties
INA:KWVE30-B-NL-V1-G3
Rubix:03146538
Fabrikant:0199932000240
EAN:4054362998747



Documenten
Productdetails : INA KWVE 30 B NL V1 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogel rijhouders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1522 g |
| Voorspanning | v1 |
| Breedte | 90 mm |
| Lengte | 127 mm |
| Hoogte op geleiders | 38 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Bouwmaat | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 224,67 excl. BTW
/ stuk
€ 271,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
