PFERD OPSPANFLENZEN SET , SFS CC-GRIND-SOLID 180 M14

Wh. flensset 180mm M14

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Pferd Tools:SFS CC-GRIND 150/180 M14
Rubix:23089069
Fabrikant:33500018
EAN:4007220887585
PFERD OPSPANFLENZEN SET , SFS CC-GRIND-SOLID 180 M14

Technische samenvatting

Typepferd opspanflenzen set , sfs cc-grind-solid 180 m14
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PFERD OPSPANFLENZEN SET , SFS CC-GRIND-SOLID 180 M14


Sleutelflensset voor snijschijf CC-GRIND® SOLID

Ontwerp: De sleutelflensset centreert de slijpschijven perfect in de beschermkap van de haakse slijper. De slijpschijven kunnen in een zeer vlakke stand worden gebruikt en zijn daardoor zeer efficiënt. Met M 14-draad. Toepassing: Voor montage van CC-GRIND® SOLID slijpschijven. De zwarte steunschijf wordt op de originele montageflens van de haakse slijper geplaatst. De zilveren flensmoer vervangt de originele flensmoer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typepferd opspanflenzen set , sfs cc-grind-solid 180 m14
Aangepaste tariefcode84661038
€ 7,72 excl. BTW
/ stuk
€ 9,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen