MECALINE MESS. VERN. Y-STUK MET BINNENDRAAD 1/8 - 869441
Y-stuk
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:734432
Mecaline:869441
Rubix:28461336
EAN:3660338231735

Documenten
Productdetails : MECALINE MESS. VERN. Y-STUK MET BINNENDRAAD 1/8 - 869441
Materiaal : messing vernikkeld
3 x binnendraad
Maximale druk : 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +70°C
3 x binnendraad
Maximale druk : 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +70°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | g1/8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,25 excl. BTW
/ stuk
€ 6,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden