Referenties
Metabo:0909029260
Rubix:A0199531
Fabrikant:0909029260
EAN:4003665299945

Productdetails : METABO ZAAGLINT BAS 316 G, 2240X15X0,5 A6
Carbonstaal met inductief geharde tandpunten, Door lange gebruiksduur erg rendabel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 2240 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Dikte | 0,5 mm |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,75 excl. BTW
/ stuk
€ 40,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen