Insert met zeskantschroef RHP 1070-70G, Buitendiameter: 125 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 24 mm

Zelfinstellend lager volgens Europese standaard serie 1000 G en 1000 DECG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

RHP:1070-70G
Rubix:03304469
Fabrikant:1070-70G R
EAN:00747023040797
RHP 1070 70 G INSERT KOGELLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RHP 1070 70 G INSERT KOGELLAGERBLOK


Lager met brede binnenring. Zelfde constructie als de 6200-serie, maar beter aanpasbaar aan lagers volgens Europese standaard. 1000 G-serie: lager met borgschroeven in de binnenring en bolvormige buitenring. 1000 DECG-serie: lager met excentrische vergrendelingskraag en bolvormige buitenring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2080 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte24 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serie1000g
Materiaalhoogwaardig lagerstaal (gehard staal)
Kokerstaal
Grenstoerental2450 rpm
Totale breedte lager74,6 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r45000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr61000 N
Gewicht2,27 kg
€ 233,64 excl. BTW
/ stuk
€ 282,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.