SNR SUCP 209 N KOGELLAGERBLOK RVS

Zelfinstellend lager

Zie technische informatie

Referenties

SNR:SUCP209N
Rubix:03139945
EAN:3413529515066
SNR SUCP 209 N KOGELLAGERBLOK RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten146 mm
Ashoogte54 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR SUCP 209 N KOGELLAGERBLOK RVS


Zelfinstellende lagers met een ruime keuze aan montagebeugels, verkrijgbaar in verschillende materiaaluitvoeringen: gietijzer, roestvrij staal of kunststof.
Eén loket voor al uw behoeften op het gebied van zelfinstellende lagers
Bespaar tijd en geld
Vind alles wat u nodig hebt in ons uitgebreide assortiment kwaliteitsproducten uit het JIS- en ISO-assortiment
.br/>
Verhoog uw reactiesnelheid met korte levertijden
Beheers noodsituaties
-Dankzij de hoge beschikbaarheid van de producten in ons Europese distributiecentrum kunt u elke situatie aan

PRODUCTIE VAN UW MACHINES VERBETEREN DANKZIJ ONZE COMPREHENSIEVE PRODUCTEXPERTISE
-Definieer de meest geschikte lagercombinaties
-Begunstig advies van ons team van hooggekwalificeerde ingenieurs voor uw specifieke toepassingen.
Gegoten roestvrijstalen behuizing, kogellager met roestvrijstalen inzetstuk en bevestigingsschroef, afdichting met afdichtring, food-grade vet

Sterke punten

-Uit één stuk JIS- en ISO-assortiment
Stijve roestvrijstalen beschermkappen beschikbaar voor veel lagers
Het AGR-lagerinzetstuk symboliseert onze toewijding aan prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachine-industrie, is deze insert ideaal voor toepassingen waar elementen zoals vervuiling door droge deeltjes en vocht een probleem vormen en/of een hoge mechanische impact verwacht wordt.
Functies:Onderhoudsvrij hoogwaardig vet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door gegalvaniseerde oppervlakken.

Toepassingen

Het assortiment zelfuitlijnende lagers van SNR biedt een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding en biedt oplossingen voor een breed scala aan toepassingen, waaronder: landbouwmachines, verwerking van voedingsmiddelen en dranken, intern transport, verpakkingsmachines, transportbandsystemen en nog veel meer.
Het SNR-assortiment biedt u alle producten die u nodig hebt in elk stadium van uw productie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten146 mm
Ashoogte54 mm
Materiaalroestvrij staal (behuizing en lagerinzet)
Totale breedte lager49,2 mm
Buitendiameter85 mm
Klemmen19 mm
Diameter bevestigingsgaten17 mm
Bouwvorm2-gaats steunlager (bodemmontage)
Hoogte109 mm
Lengte190 mm
Afdichtingseal with slinger
Smeringvoedselgeschikt vet (nsf h1)
Seriesucp200
Gewicht2,69 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25700 N
Breedte49,2 mm
€ 272,94 excl. BTW
/ stuk
€ 330,26 incl. BTW