Referenties
RHP:SNP50
Rubix:03304882
Fabrikant:SNP50 R
EAN:00747023033393


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 101,6 mm |
| Ashoogte | 57,2 mm |
Documenten
Productdetails : RHP SNP 50 KOGELLAGERBLOK STAAND
Standaardserie, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
SNP50 - RHP gietijzeren kussenblok met korte basis - 50 mm asdiameter
Sterke punten
SNP geleverd met 1000G lager, SNP-EC met 1200ECG en SNP-DEC met 1000DECG.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3300 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 101,6 mm |
| Ashoogte | 57,2 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 51,6 mm |
| Buitendiameter | 115 mm |
| Hoogte | 115 mm |
| Lengte | 135 mm |
| Serie | snp |
| Gewicht | 3,3 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35000 N |
| Breedte | 54 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,10 excl. BTW
/ stuk
€ 184,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen