Zich instellend kogellager SKF 2315 M, Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 55 mm | Binnendiameter: 75 mm
Zich instellende kogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:2315 M
Rubix:03045956
Fabrikant:36037
EAN:7316576605789

Productdetails : SKF 2315 M KOGELLAGER ZICH INSTELLEND
Zelfinstellende kogellagers hebben twee rijen kogels, een gemeenschappelijk bol loopbaanpad in de buitenring en twee diepe ononderbroken loopbaangroeven in de binnenring. Ze zijn open of afgedicht verkrijgbaar. De lagers zijn ongevoelig voor hoekige uitlijning van de as ten opzichte van de behuizing, wat bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door asdoorbuiging.
Sterke punten
- Ease of mounting via adapter sleeves or withdrawal sleeves
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 55x160x160 mm |
| Logistiek gewicht | 5280 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 23 |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 7500 rpm |
| Land van oorsprong | MY |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 462,69 excl. BTW
/ stuk
€ 559,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen