SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B10-300
Zuigerstangloze Actuatoren CY
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CY3B10-300
Rubix:05299481
Fabrikant:CY3B10-300
EAN:3618035649100

Technische samenvatting
| Type | cilinder zonder stangen |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
| Diameter zuiger | 10 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B10-300
Magnetisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator
CY3B, Rodless Cylinder, Magnetically Coupled, (Basic)
Sterke punten
Magnetically coupled rodless cylinder
Direct mount type, with switch rail
Maximum operating pressure: 0.7MPa
Variety of auto switches available
Direct mount type, with switch rail
Maximum operating pressure: 0.7MPa
Variety of auto switches available
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 381x25x25 mm |
| Logistiek gewicht | 164 g |
| Type | cilinder zonder stangen |
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,65 excl. BTW
/ stuk
€ 195,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen