SMC MECHANISCHE ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1B40G-1800Z
Zuigerstangloze Actuatoren MY1-Z
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MY1B40G-1800Z
Rubix:05266278

Technische samenvatting
| Type | smc mechanische zuigerstangloze cilinder my1b40g-1800z |
|---|
Documenten
Productdetails : SMC MECHANISCHE ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1B40G-1800Z
Mechanisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator, Zonder Slaginstelling
Sterke punten
Mechanical joint rodless cylinder with slide bearing
Strokes up to 5000mm depending upon bore size
With one or two stroke adjusters with or without shocks
Variety of switches lead wire lengths
Strokes up to 5000mm depending upon bore size
With one or two stroke adjusters with or without shocks
Variety of switches lead wire lengths
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12110 g |
| Type | smc mechanische zuigerstangloze cilinder my1b40g-1800z |
| Land van oorsprong | CZ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 718,93 excl. BTW
/ stuk
€ 869,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen