SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1C20G-300

Zuigerstangloze Actuatoren MY1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MY1C20G-300
Rubix:05266703
EAN:3618036311570
SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1C20G-300

Technische samenvatting

Typemy1
Slag van de Cilinder300 mm
Diameter zuiger20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1C20G-300


Mechanisch Gekoppelde Zuigerstangloze Actuator, Rolgeleiding
MY1C, Mechanical Joint Rodless Cylinder, Cam Follower Guide

Sterke punten

Mechanical joint rodless cylinder with cam follower guide
Bore sizes:16,20,25,32,40,50,63
Strokes up to 5000mm depending upon bore size
With one or two stroke adjusters with or without shocks
Variety of switches and a variety of lead wire lengths

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2250 g
Typemy1
Slag van de Cilinder300 mm
Diameter zuiger20 mm
Land van oorsprongJP
€ 721,04 excl. BTW
/ stuk
€ 872,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen