MILWAUKEE DOP 1/2 12 KANTS - LANG 20MM 4932498841
1/2″ aansluiting metrische diepe 12-kant dop
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932498841
Rubix:A0877977
Fabrikant:4932498841
EAN:4058546527105

Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 12 KANTS - LANG 20MM 4932498841
1/2″ aansluiting metrische diepe 12-kant dop – 20mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 20 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 0,79 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 164 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 13,90
€ 13,60 excl. BTW
/ stuk
€ 16,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
