BAHCO DOP 3/4 6KANT 42MM 8900SM-42
3/4" vierkante dopsleutels met metrisch zeskantprofiel
Zie technische informatieReferenties
Bahco:8900SM-42
Rubix:A0767047
EAN:7314150219865

Productdetails : BAHCO DOP 3/4 6KANT 42MM 8900SM-42
Dopsleutels standaard lengte, 3/4". Zeskant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120.
Sterke punten
3/4" Square Drive Sockets with Metric Hex Profile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 545 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 42 mm |
| Lengte | 66 mm |
| Vierkant | 19,05 mm |
| Afwerking | glanzend |
| Gewicht | 580 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,98 excl. BTW
/ stuk
€ 38,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
