PFERD WERKPLAATSVIJL HALFROND-SPITS PF 1152SP 300 K2 M/HEFT

300 mm H2 werkplaatsvijlen volgens DIN PF 1152 SP

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:PF 1152 SP 300 H2
Rubix:A0224318
Fabrikant:11235307
EAN:4007220810019
PFERD WERKPLAATSVIJL HALFROND-SPITS PF 1152SP 300 K2 M/HEFT

Technische samenvatting

Vormhalfrond
Lengte300 mm
Handvatmet
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD WERKPLAATSVIJL HALFROND-SPITS PF 1152SP 300 K2 M/HEFT


Puntige halfronde vijl met tang en tweezijdige rasp. Vorm E volgens DIN 7261. Uitzonderlijke vijlprestaties dankzij de spiraalvorm van PFERD. PFERD produceert werkplaatsvijlen die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Ze worden gekenmerkt door een lange levensduur en een uitstekende materiaalafname. Er zijn drie maatvarianten voor verschillende toepassingen beschikbaar. Maat 1: voor grof werk, grove materiaalafname Maat 2: universeel gebruik Maat 3: bewerkings- en afwerkingswerk De werkplaatsvijlen van PFERD zijn verkrijgbaar in industriële verpakking zonder handvat of in PF-verpakking met een ergonomisch vijlhandvat.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vormhalfrond
Lengte300 mm
Handvatmet
Sectie30,0 x 8,5 mm
Aangepaste tariefcode82031000
€ 21,07 excl. BTW
/ stuk
€ 25,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen