MILWAUKEE PATROONHOUDER 400ML TRANSP. WORSTEN TBV C18/12 PCG
310 ml aluminium worstenbuisvat. Accepteert standaard 310 ml "worststijl" materiaalverpakkingen en 380 ml patronen. Vereist zuigerstang 49520660
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932352842
Rubix:A0652493
EAN:4002395375004


Technische samenvatting
| Type | milwaukee patroonhouder 400ml transp. worsten tbv c18/12 pcg |
|---|
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE PATROONHOUDER 400ML TRANSP. WORSTEN TBV C18/12 PCG
CGUN 400ML TRANS
CGun 400 ml trans P1M
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | milwaukee patroonhouder 400ml transp. worsten tbv c18/12 pcg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,88 excl. BTW
/ stuk
€ 77,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen