MILWAUKEE PATROONHOUDER 310ML VOOR KOKERS TBV C18 PCG
310 ml standaard houder. Accepteert alle standaard 250 ml en 310 ml buizen/patronen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:48081076
Rubix:A0649789
EAN:0045242263127


Technische samenvatting
| Type | milwaukee patroonhouder 310ml voor kokers tbv c18 pcg |
|---|
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE PATROONHOUDER 310ML VOOR KOKERS TBV C18 PCG
CGUN 310ML CARRG
310 ml, voor PCG 18 V - 1 st
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | milwaukee patroonhouder 310ml voor kokers tbv c18 pcg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 49,40
€ 48,15 excl. BTW
/ stuk
€ 58,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen