LOCTITE ROTORSPRAY 135557 (OLD 97115)

Elektrische rotorspuit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:135557
Rubix:A0687510
Fabrikant:135557
EAN:0079340971158
LOCTITE ROTORSPRAY 135557 (OLD 97115)

Technische samenvatting

Typeelektrische rotorspuit
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LOCTITE ROTORSPRAY 135557 (OLD 97115)


De LOCTITE® elektrische rotorspuit is een ID-boringcoatingsysteem dat wordt gebruikt om LOCTITE®-producten op cilindrische binnenoppervlakken aan te brengen. Door het speciale ontwerp van de aandrijving en de rotorbehuizing is de rotorspuit volledig afgedicht: geen verontreiniging door lijm. Hij kan rechtstreeks worden geïntegreerd met LOCTITE-kleppen en -regelaars en wordt geleverd met geïntegreerde rotorsnelheidsregeling, foutcontrole en overbelastingsuitschakeling.

Sterke punten

•Roterende sproeier brengt LOCTITE-lijmen aan op cilindrische binnenoppervlakken
Kan rechtstreeks worden geïntegreerd met LOCTITE-kleppen en -regelaars
Meerdere spinners beschikbaar voor diverse toepassingen (diameter 10 mm, 15 mm, 25 mm en aangepaste maten)
Quick-stop-functie voorkomt overspray

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeelektrische rotorspuit
Gewicht0,53 kg
Spanning24 V
Aangepaste tariefcode84248970
€ 2.206,36 excl. BTW
/ stuk
€ 2.669,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen