MILWAUKEE KITPISTOOL M18 MET 400 ML PH C18 PCG/400T-201B
M18™ Heavy Duty kit-/lijmpistool met 400 ml patroonhouder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:C18 PCG-400T-201B
Rubix:A0423795
Fabrikant:4933441812
EAN:4002395002368


Technische samenvatting
| Inhoud | 400 ml |
|---|---|
| Type | milwaukee m18 heavy-duty kitpistool met 400 ml patroonhouder (c18 pcg-400t-201b) |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE KITPISTOOL M18 MET 400 ML PH C18 PCG/400T-201B
Max. 4500 N drukkracht - ca. 40% hoger dan de vorige MILWAUKEE® kit-/lijmpistolen
REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
Geoptimaliseerde prestaties met alle kit- en lijmsoorten en zelfs bij koude temperaturen
Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor gecontroleerde kitstroom
Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid
Geoptimaliseerde prestaties met alle kit- en lijmsoorten en zelfs bij koude temperaturen
Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking
Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor gecontroleerde kitstroom
Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge
Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 400 ml |
| Type | milwaukee m18 heavy-duty kitpistool met 400 ml patroonhouder (c18 pcg-400t-201b) |
| Model | c18 pcg-400t-201b |
| Spanning | 18 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 499,90 excl. BTW
/ stuk
€ 604,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen