LOCTITE HAND DOSEERSYSTEEM TBV FLACON 250 ML 88631

Flacongemonteerde precisielijmdispenser

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:97001
Rubix:07019025
Fabrikant:88631
EAN:0079340970014
LOCTITE HAND DOSEERSYSTEEM TBV FLACON 250 ML 88631

Technische samenvatting

Inhoud250 ml
Typeperistaltisch handpistool
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LOCTITE HAND DOSEERSYSTEEM TBV FLACON 250 ML 88631


De LOCTITE® Peristaltic Hand Pump is ontworpen voor flacons van 250 ml van LOCTITE. Deze maakt een nauwkeurige dosering van anaërobe lijmen mogelijk zonder elektrische voeding of perslucht. De lekvrije en precieze werking helpt verspilling te beperken.

Kenmerken:
De LOCTITE® 97001 precisielijmdispenser is ontworpen voor directe montage op flacons van 250 ml van het merk. De montage is eenvoudig: open de fles, plaats de afdichting rond de hals en schroef vervolgens de pomp vast. De pomp wordt handmatig geprimed door aan het draaiwieltje te draaien, voordat deze met de trekker kan worden gebruikt. Het peristaltische systeem garandeert dat er niets lekt, ongeacht de stand van de fles. De afgegeven hoeveelheden zijn instelbaar dankzij een trekker die met een eenvoudige schroef kan worden afgesteld, waardoor bij elke druk de gewenste hoeveelheid wordt afgegeven. Er zijn verschillende naalden beschikbaar om de nauwkeurigheid van de toepassing te vergroten. Deze pomp is compatibel met anaërobe lijmen, is geschikt voor producten met een viscositeit van minder dan 30.000 mPa·s en werkt zonder aftappen, stroomvoorziening of luchttoevoer.

Specificaties:
• Type: handpomp
• LOCTITE-referentie: 97001
• Compatibele flaconinhoud: 250 ml
• Maximale viscositeit van producten: 30.000 mPa·s
• Aanbevolen aanhaalmoment: ca. 1,5 N·m
• Afgegeven volume per slag: 0,01 tot 0,4 ml (instelbaar)
• Schroefkop: sleuf

Sterke punten

• Beperkt productverlies dankzij lekvrije werking, ongeacht de positie van de flacon
• Nauwkeurige volumeregeling via instelbare trekker
• Snelle ingebruikname dankzij directe montage op 250 ml flacons

Toepassingen

De LOCTITE® 97001 Peristaltic Hand Pump wordt gebruikt voor gecontroleerde dosering van schroefdraadborgingen en anaërobe bevestigingsproducten in werkplaats- en veldomgevingen. Deze pomp is geschikt voor mechanische assemblage, industriële onderhoudstoepassingen en montage van schroefdraadverbindingen waarbij kleine hoeveelheden product vereist zijn. Het compacte en draagbare ontwerp maakt gebruik in productieomgevingen en bij preventief of correctief onderhoud eenvoudig.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Inhoud250 ml
Typeperistaltisch handpistool
Modelhand pump
€ 149,48 excl. BTW
/ stuk
€ 180,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen