Referenties
Fischer:558955
Rubix:A0552734
Fabrikant:FIS DB S Pro
EAN:4048962455120

Productdetails : FISCHER ACCU PISTOOL DBS PRO 558955
Het accu-uitperspistool voor de professional
• Geschikt voor patroonformaten van 150 ml, 300 ml, 360 ml en 390 ml inhoud• Doseerfunctie voor het efficiënt aanpassen van de mortelhoeveelheid aan de boorgatgrootte• Apparaatontwerp met optimale gewichtsverdeling voor ergonomisch werken• Geïntegreerde regelaar voor snelheidsaanpassing• Compatibel met alle Cordless Alliance System (CAS) apparaten en accu'sHet professionele accu-uitperspistool kan in combinatie met de patroonformaten 150 ml, 300 ml, 360 ml en 390 ml worden gebruikt. De doseerfunctie zorgt ervoor dat de verwerker van fischer injectiemortels de mortelhoeveelheid bijzonder nauwkeurig en efficiënt aan de montage kan aanpassen. Daarnaast kan de uitperssnelheid van het mortel via een regelaar op de toepassing worden afgestemd. Dankzij het robuuste ontwerp weerstaat het apparaat ook ongunstige bouwplaatsomstandigheden. In combinatie met de geschikte fischer hoogprestatiemortels biedt het accu-uitperspistool een perfect afgestemd systeem. Het op accu werkende uitperspistool is bovendien wereldwijd compatibel met alle Cordless Alliance System (CAS) 18V accu's en laders.Functie:• De patronen worden in het uitpersapparaat geplaatst en door het indrukken van de trekker uitgeperst• Door het indrukken van de ontlastingsknop kan de duwstang worden teruggetrokken en kan de patroon worden verwijderd• Met de draaiknop kan de doseringshoeveelheid worden ingesteld volgens de schaaltabel. De laatste stand activeert de permanente functie• Door de plaatsing van de snelheidsregelaar op het handvat kan de uitperssnelheid tijdens de montage worden aangepast• De oplichtende LEDs geven de huidige laadstatus van de accu aan
Sterke punten
• De doseerfunctie maakt een efficiënte instelling van de mortelhoeveelheid mogelijk volgens de boorgatgrootte• De uitperssnelheid kan via een regelaar aan de toepassing worden aangepast• Het afneembare handvat en de riemhaak zorgen voor een bijzonder ergonomisch gebruik• Het robuuste apparaatontwerp garandeert een betrouwbare en duurzame verwerking onder veeleisende bouwplaatsomstandigheden• Het accu-uitperspistool FIS DB SL Pro is universeel inzetbaar voor patroonformaten 585 ml en 825 ml• De 18V-technologie zorgt voor de benodigde uitperskracht. Bovendien is de accu met alle Cordless Alliance Sytem (CAS) elektrisch gereedschap en laders wereldwijd compatibel
Toepassingen
• Krachtbesparend uitpersen van injectiepatronen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 390 ml |
| Type | fis db s pro |
| Gewicht | 3 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.199,80 excl. BTW
/ stuk
€ 1.451,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen





